Beli pompa air kolam ikan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YamamaxPRO Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  2. SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp299.900

    SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
  3. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  4. Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  5. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  6. KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.299.900

  7. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  8. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  9. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  11. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  12. KYODO Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp379.900

    KYODO Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Body pompa dibalut stainless agar tahan diam di dalam airHanya untuk sirkulasi air bersih saja, kolam masih oke, untuk lumpur dll tidak bisa
  13. RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  14. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  15. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  16. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
Daftar Harga pompa air kolam ikan Terbaru November 2026
YamamaxPRO Pump Submersible (Pompa Celup)Rp189.900
SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)Rp299.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Rp86.900
RYU Pump Submersible (Pompa Celup)Rp289.900
Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)Rp23.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Rp47.900
KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)Rp1.299.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Rp1.599.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)